Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Gehörschutz benutzen, Alu, 130 x 185 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild Gehörschutz benutzen, Alu, 130 x 185 x 0,5 mm
Kombischild Gehörschutz benutzen, Alu, 130 x 185 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A110.07.306
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.07.306
EAN/GTIN:
     4061466019681
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Kombischild Gehörschutz benutzen, Alu, 130 x 185 x 0,5 mm, ASR A1.3 / ISO 7010, M003
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Gehörschutz benutzen
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Gebotsschild, Kombischild, Gehörschutz benutzen, 130 x 185 mm, M003, ASR A1.3 / ISO 7010, blau, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.