Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsmarken, gravierte Nr. 201-300, 2-seitig rot, Alu, Ø 30 x 1 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennzeichnungsmarken - gravierte Nummer 201-300, beidseitig rot, Alu, 30 x 1 mm
Kennzeichnungsmarken - gravierte Nummer 201-300, beidseitig rot, Alu, 30 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A105.14.004-201-300
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A105.14.004-201-300
EAN/GTIN:
     4061466018943
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsmarken
Schlüsselmarken
Ventilanhänger
kennzeichnungsmarken rot
Kennzeichnungsmarken - gravierte Nummer 201-300, rund, beidseitig rot, Bohrung, gefertigt aus Aluminium, Marke: Marahrens, Durchmesser: 30 mm, Stärke: 1 mm, 1 Satz = 100 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Tiefe:
1 mm
Symbol/Motiv:
Kennzeichnungsmarken - gravierte Nummer 201-300
Material:
Aluminium (1 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
eloxiert;graviert;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungsmarken marahrens, Gewerbekennzeichen, Kennzeichnungsmarken - gravierte Nummer 201-300, 30 mm, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,5935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 197,12*
€ 234,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 196,49*
€ 233,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 189,68*
€ 225,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 183,52*
€ 218,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 159,35*
€ 189,63
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.