Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 6x30/5 P


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-546377
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546377
EAN/GTIN:
     4048962329353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Stockschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die UltraCut FBS II 6 P / LP ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Einschraubtiefe:
25 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopfhöhe:
3,7 mm
Kopf-Ø:
14,4 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
40 mm
Nutzlänge:
Schraubenlänge - h<sub>nom</sub> mm
Schraubenlänge:
30 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242:
25 mm
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1030.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3376*
€ 0,4476*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,04*
€ 27,74*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 24,53*
€ 32,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,66*
€ 32,83*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 26,31*
€ 34,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.