Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x30/5 P 546377


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-33357277
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546377
EAN/GTIN:
     4048962329353
Suchbegriffe:
Betonschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Stockschraube

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x30/5 P 546377

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die UltraCut FBS II 6 P / LP ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3376*
€ 0,4476*
3 Tage
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,04*
€ 27,74*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 24,53*
€ 32,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,66*
€ 32,83*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 26,31*
€ 34,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2631* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.