Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX 8x40 BigPack (120) NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-534610
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534610
EAN/GTIN:
     4048962234022
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Ideal für Befestigungen in Lochbaustoffen, in Porenbeton und zur Putzüberdeckung ist diese Variante mit größerer Verankerungstiefe.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 - 6,0 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SX
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
120 C62
net_weight:
183.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
unbekannt
€ 6,40*
ab € 6,01*
€ 8,63*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 6,12*
€ 8,78*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,73*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.