Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-531692 Herst.-Nr.: 531692 EAN/GTIN: 4048962211405 |
| |
|
| | |
| Die fischer Trennscheibe FCD-FHP ist eine leistungsstarke Metall-Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- und Edelstahl mit antriebsstarken Winkelschleifern. Durch den extradünnen Schneidrand wird eine geringe Gratbildung und ein reduzierter Funkenflug garantiert. Der hochwertige Aluminiumoxid-Schleifkern und die optimierte Bindungsmatrix ermöglichen ein besonders laufruhiges und leises Trennen für erheblich mehr Schnitte und ein spürbarer Anwendungskomfort. Weitere Informationen: | | Ausführung: | flach | Durchmesser: | 230 mm | Form: | flach | Anwendung: | trennen | Geeignet für: | Stahl | Edelstahl | Stärke: | 1,9 mm | Profi / DIY: | Profi | Max. Drehzahl: | 6.650 r/min | Bohrungsdurchmesser: | 22,23 mm | Segmentierung: | ohne | Topfscheibe: | Nein | Diamantscheibe: | Nein | Geeignet für Holz: | Nein | Geeignet für Beton: | Nein | Produkttyp: | Trennscheibe | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Geeignet für Keramik: | Nein | Geeignet für Asphalt: | Nein | Geeignet für Backstein: | Nein | Geeignet für Beton/Betonstein: | Nein | Geeignet für bewehrten Beton: | Nein | Geeignet für Porenbeton: | Nein | Geeignet für Dachziegel: | Nein | Geeignet für Gussrohre: | Ja | Geeignet für Hartgestein: | Nein | Geeignet für Kalksandstein: | Nein | Geeignet für Metall: | Ja | Geeignet für Nassbetrieb: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Nein | Geeignet für Schamotte: | Nein | Geeignet für Waschbeton: | Nein | Lamellenscheibe: | Nein | Geeignet für trockene Anwendung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 170.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 25 | | € 6,40* | ab € 2,23* | € 2,89* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 6,40* | ab € 2,28* | € 2,95* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,99* | € 3,01* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 2,58* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|