Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionspatrone RSB 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-518823
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518823
EAN/GTIN:
     4048962153828
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Min. Verankerungstiefe:
110 mm
Passend zu:
RG M 12
Verankerungstiefe:
110 mm
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
261.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3024*
€ 1,7132*
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,377*
€ 1,827*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,556*
€ 4,506*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,674*
€ 13,321*
Lager 5913
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,71*
€ 14,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.