Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Mörtelpatrone RSB 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 12
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 12
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 12
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 12
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Mörtelpatrone RSB 12
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-0351593
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518823
EAN/GTIN:
     4048962153828
Suchbegriffe:
Ankerstange
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone

FISCHER Mörtelpatrone RSB 12

Die fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14mm
Bohrlochtiefe:
110mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
110mm
Min. Verankerungstiefe:
110mm
Passend zu:
RG M 12
Verankerungstiefe:
110mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10C62
net_weight:
261.00GRM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3024*
€ 1,7232*
Lager 223
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,367*
€ 1,837*
1 Tag
70
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,556*
€ 4,466*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,594*
€ 13,381*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,72*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,837*
€ 2,18603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,747*
€ 2,07893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,367*
€ 1,62673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.