Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker TA M8


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-090246
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090246
EAN/GTIN:
     4006209902462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Spreizdübel
Der fischer Schwerlastanker TA M ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
56 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M8
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Verankerungstiefe:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
904.00 GRM
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6225*
€ 1,9125*
Lager 5913
75000
50
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 2,0654*
€ 2,4454*
2 Tage
75000
50
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 2,1246*
€ 2,4846*
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,54*
50
pro Kartonage
€ 5,46*
ab € 2,1716*
€ 2,5516*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,4454*
€ 2,91003
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,3854*
€ 2,83863
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,0654*
€ 2,45783
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,0654* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 122,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.