Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-106792 Herst.-Nr.: 090246 EAN/GTIN: 4006209902462 |
| | |
|
| | |
| Der Fischer Schwerlastanker TA M ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton. Weitere Informationen: | | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein | Eigenschaft: | oberflächenbündige Montage durch lösbare Schraubverbindungen | Bohrlochtiefe min.: | 70 mm | Hersteller: | Fischer | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | Prüfzeichen: | Nein | DOP - Declaration of Performance: | Ja | Technische Dokumentation: | Nein | Gütesiegel: | Nein | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | Wirkungsweise: | Reibschluss | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Lastwerte: | Ja | Montageart: | Vorsteckmontage | auch geeignet für Verankerungsgrund: | Naturstein mit dichtem Gefüge | Verankerungsgrund: | Naturstein mit dichtem Gefüge | Gewinde (metrisch): | M 8 | Gewicht: | 911 g | Bohrverfahren: | Hammerbohren (Pneumatisch) | zugelassen für: | Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen | Zulassung: | Ja | Zulassungen: | Ja | Feuerwiderstandsklasse: | R 120 | Inhalt: | 50 | Brandprüfung: | Ja | Anwendungsbereich: | Abstandskonstruktionen | PZ: | 2 | GTIN (EAN-Code): | 4006209902462 | ETA-Zulassung: | Ja | Werkstoffart: | Stahl | Gewinde: | M 8 | Bohrernenndurchmesser: | 12 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl | min. Bohrlochtiefe: | 70 mm | Ausführung: | Innengewinde ohne Schraube | Bohrerdurchmesser: | 12 mm | Dübellänge: | 56 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,6225* | € 1,9125* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 2,0654* | € 2,4454* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 2,1246* | € 2,4846* | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 1,85* | € 2,54* | | | | | | | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,46* | ab € 2,1716* | € 2,5516* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|