Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M8 - 2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079741
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079741
EAN/GTIN:
     4006209797419
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8 x 70
gewindestange m8
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M8
Länge:
2000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
15295.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 42,07*
€ 53,62*
€ 4,90*
ab € 47,1075*
€ 61,3275*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,61925*
€ 62,84925*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,2325*
€ 73,8725*
€ 5,00*
ab € 63,1875*
€ 78,7075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,62*
€ 63,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,96*
€ 63,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,38*
€ 59,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,68*
€ 56,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,01*
€ 54,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,07*
€ 50,06
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.