Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62079741 Herst.-Nr.: 79741 EAN/GTIN: 4006209797419 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestelltEigenschaften: Werkstoff Gewindestange G (G 6 - G 24): DIN 976 Stahl 4.8 nach DIN EN ISO 898-1Werkstoff Gewinderohr G ( G 1/2" - G 3/4"): Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025Verzinkung: Galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | G | Länge: | 2000 mm | Gewinde: | M 8 | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 42,15* | € 53,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,3875* | € 61,9475* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,85925* | € 63,25925* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 59,1625* | € 73,9425* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,8875* | € 78,5575* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5155* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|