Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gewindestange G 8/2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Gewindestange G 8/2
Fischer Gewindestange G 8/2
Fischer Gewindestange G 8/2
Fischer Gewindestange G 8/2
Artikel-Nr.:
     5417F-172049
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079741
EAN/GTIN:
     4006209797419
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m8 x 70
gewindestange m8
gewindestange fischer
Die Fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
9
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209797419
Gewinde:
M 8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-G-8/2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
€ 6,40*
ab € 42,04*
€ 53,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,0475*
€ 65,0475*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,50*
€ 65,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,7025*
€ 76,7025*
€ 5,00*
ab € 78,5375*
€ 78,5375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,50*
€ 77,945
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 2,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.