Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 25-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079423
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079423
EAN/GTIN:
     4006209794234
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
63 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
47 mm | 28 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,80 kN
Nenngröße:
3/4 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
25 - 30 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5156.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer stockschraube, stockschraube
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,5018*
€ 0,6518*
1
€ 5,90*
ab € 0,4964*
€ 0,7864*
100
€ 5,46*
ab € 0,6078*
€ 0,7878*
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6291*
€ 0,7899*
100
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6518*
€ 0,77564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5918*
€ 0,70424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.