Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 6x35 (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-077888
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077888
EAN/GTIN:
     4006209778883
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
UX
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Dübel UX 6 x 35
net_weight:
49.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,064*
€ 0,0997*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0696*
€ 0,1008*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07124*
€ 0,10304*
1 Tag
2500
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0721*
€ 0,1041*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,04*
€ 4,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.