Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STS 8x80 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-065132
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     065132
EAN/GTIN:
     4006209651322
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschraube m8x80 a2
stockschrauben m8
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Werkstoff (ETIM):
rostfreier Stahl (ROSTFREI)
Lastniveau:
leicht
Material:
Edelstahl A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Länge:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
Antrieb:
Innenstern TX
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1929.60 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m8x80
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2586*
€ 1,5828*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,30807*
€ 1,58807*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3178*
€ 1,5978*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3513*
€ 1,6413*
Lager 5913
1600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 100,22*
€ 121,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,36*
€ 144,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,56*
€ 128,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,34*
€ 124,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 101,88*
€ 121,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 100,48*
€ 119,57
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 100,22*
€ 119,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.