Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Stockschraube STS 8 x 80 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Stockschraube STS 8 x 80 A2
Fischer Stockschraube STS 8 x 80 A2
Fischer Stockschraube STS 8 x 80 A2
Fischer Stockschraube STS 8 x 80 A2
Fischer Stockschraube STS 8 x 80 A2
Artikel-Nr.:
     5417F-171642
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     065132
EAN/GTIN:
     4006209651322
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschraube m8x80 a2
stockschrauben m8
Die hochwertige Fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der Torx-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4006209651322
Gewinde:
8 mm
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m8x80, STOCK-8-80-2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2101*
€ 1,4801*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,30807*
€ 1,58807*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3178*
€ 1,5978*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3513*
€ 1,6413*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4194*
€ 1,7094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4801*
€ 1,76132
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,4701*
€ 1,74942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2101*
€ 1,44002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 148,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.