Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 10x60 R (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-062759
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062759
EAN/GTIN:
     4006209627594
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 - 8,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
UX
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x Dübel UX 10 x 60 R (mit Rand)
net_weight:
112.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1578*
€ 0,2562*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1741*
€ 0,2641*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17743*
€ 0,26743*
1 Tag
1350
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1885*
€ 0,2885*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,61*
€ 5,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.