Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 12x70 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-062758
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062758
EAN/GTIN:
     4006209627587
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
70 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Rand | ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
8,0 - 10,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
UX
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
156.00 GRM
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2096*
€ 0,3196*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,3283*
6 Tage
553
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2301*
€ 0,3501*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2368*
€ 0,3568*
Lager 5913
100
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,02*
€ 7,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.