Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbetondübel GB 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050491
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050491
EAN/GTIN:
     4006209504918
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Der fischer Gasbetondübel GB ist ein bauaufsichtlich zugelassener Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB ist ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
50 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Sicherheitsschraube:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
5,0 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
GB
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gasbetondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
147.00 GRM
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5368*
€ 0,7368*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5155*
€ 0,7387*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5435*
€ 0,7435*
1 Tag
4000
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5464*
€ 0,7464*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,81*
€ 16,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.