Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelscheibe NSB 2/60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-048310
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048310
EAN/GTIN:
     4006209483107
Suchbegriffe:
Nagelscheibe
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Die fischer Nagelscheibe NSB ist eine Lösung zur Befestigung von Kabeln in Mauerschlitzen und an Holzkonstruktionen. Die Nagelscheibe aus hochwertigem Polypropylen und einem gehärteten, verzinkten Stahlnagel sind bereits vormontiert. Die Nagelscheibe wird positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen - fertig. Die fischer Nagelscheibe NSB ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Mauerschlitzen und in Holz zu befestigen. Die flache Nagelscheibe trägt nur wenig auf und lässt sich so leicht überputzen.
Weitere Informationen:
Abmessung Nagel:
2 x 60 mm
Abmessung Scheibe:
27 x 34 mm
Ausführung:
mit Nagel galvanisch verzinkt
Baustoff:
Lochbaustoff | Vollbaustoff
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Nagellänge:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
317.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,48*
€ 16,63*
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 17,12*
Lager 5913
2200
€ 6,40*
ab € 12,67*
€ 17,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,91*
€ 18,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.