Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x140 FUS R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-046344
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046344
EAN/GTIN:
     4006209463444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS A4 ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS A4 ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
140 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube | mit Rand und Schraube
Material:
nicht rostender Stahl | Nylon
Nutzlänge:
90 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Mauerwerk | Porenbeton | Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
90 mm
Min. Bohrlochtiefe:
150 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
90 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 149 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SXR
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Produkttyp:
Langschaftdübel
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2768.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,62*
€ 149,23*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 125,54*
€ 150,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,275*
€ 164,255*
Lager 5913
50
€ 6,40*
ab € 138,32*
€ 165,04*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 140,81*
€ 167,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,04*
€ 196,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,40*
€ 192,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,30*
€ 181,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,65*
€ 175,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,32*
€ 164,60
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.