Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A2 M 8 x 25 Z Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 A2 M 8 x 25 Z Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Artikel-Nr.:
     588-7985208002533
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985208002533
EAN/GTIN:
     4036758793297
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A2 M 8 x 25 Z Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
16
Schaft:
2,5
Kreuzschlitzbreite:
9
Radius:
16
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,12*
€ 104,8628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,58*
€ 103,0302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,54*
€ 99,4126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,55*
€ 97,0445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.