Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A2 M 2,5 x 14 Z Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985202501433
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985202501433
EAN/GTIN:
     4036758307302
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A2 M 2,5 x 14 Z Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2
Durchmesser:
2,5
Kopfdurchmesser max.:
5
Schaft:
0,9
Kreuzschlitzbreite:
2,7
Radius:
5
Länge:
14
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.