Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A2 M 2,5 x 5 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79852025005
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79852025005
EAN/GTIN:
     4036758214327
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A2 M 2,5 x 5 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2
Durchmesser:
2,5
Kopfdurchmesser max.:
5
Schaft:
0,9
Kreuzschlitzbreite:
2,7
Radius:
5
Länge:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,70*
€ 30,583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.