| |
|
| Artikel-Nr.: 588-7983403901033 Herst.-Nr.: 7983403901033 EAN/GTIN: 4036758304837 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 A4 3,9 x 9,5 -C Z Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z, Form C (Spitze) Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3,9 | Kopfdurchmesser max.: | 7,5 | Kopfhöhe max.: | 2,3 | Schlüssel: | No. 7 | Länge Zollmaß: | 43315 | Radius: | 6 | Länge: | 9,5 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, din 7983 a4, blechschraube din 7983, din 7983 v4a, UNI 6956 |
| | |
| |