| |
|
| Artikel-Nr.: 588-7983203901632 Herst.-Nr.: 7983203901632 EAN/GTIN: 4036758784370 |
| |
|
| | |
| DIN 7983-TX (~ISO 14587) A2 3,9 x 16 -C T-15 Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze) Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3,9 | Kopfdurchmesser max.: | 7,5 | Antrieb Innensechsrund: | T-15 | Kopfhöhe max.: | 2,3 | Länge Zollmaß: | 43317 | Radius: | 6 | Länge: | 16 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Blechschraube ISO 14587, ISO 14587, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 torx |
| | |
| |