Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 A2 2,2 x 6,5 -C H Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H, Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79832022007
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79832022007
EAN/GTIN:
     4036758209705
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 A2 2,2 x 6,5 -C H Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H, Form C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,2
Kopfdurchmesser max.:
4,3
Kopfhöhe max.:
1,3
Schlüssel:
No. 2
Länge Zollmaß:
43191
Radius:
3,8
Länge:
6,5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.