Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 A2 4,8 x 22 -K Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund (Form K), für Weichmetalle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7504204802211
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7504204802211
EAN/GTIN:
     4036758294329
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 A2 4,8 x 22 -K Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund (Form K), für Weichmetalle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,8
Schlüsselweite:
8
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3148
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0657*
€ 0,1085*
Lager 588
194
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,41*
€ 62,82*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,82*
€ 74,7558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.