Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504K 4.8x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504K 4.8x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Produktbild zu DIN7504K 4.8x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Skizze zu DIN7504K 4.8x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 4.8x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
Symbol zu DIN7504K 4.8x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480
ETA-13/0178
ETA-12/0086
Artikel-Nr.:
     3145-104472019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7504204802211
EAN/GTIN:
     4036758294329
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN7504K 4.8x 22 Edelstahl A2 Sechskant-Bohrschraube ~ISO15480

Ähnlich EN ISO 15480.

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
10,5 mm
Form:
K
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
4,45 mm
L:
22 mm
lb:
ca. 5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
8 mm
ISO:
15480
Größe:
4,8x22 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Edelstahlschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k a2, edelstahlschraube din 7504 k, bohrschraube din 7504 k 4,8x22, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantblechtreiber, Sechskantbohrschrauben Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3148
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0655*
€ 0,1089*
4 Tage
194
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 63,02*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.