Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 A2 4,2 x 32 -M H Bohrschrauben mit Flachkopf (Form M) und Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 4.2x 32 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Produktbild zu DIN7504N 4.2x 32 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Skizze zu DIN7504N 4.2x 32 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 4.2x 32 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 4.2x 32 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Artikel-Nr.:
     588-7504204203213
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7504204203213
EAN/GTIN:
     4036758294138
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 A2 4,2 x 32 -M H Bohrschrauben mit Flachkopf (Form M) und Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Antrieb Phillips:
H-2
Durchmesser:
4,2
Länge:
32
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
553
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,0903*
Lager 588
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 105,14*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,14*
€ 125,1166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 87,29*
€ 103,8751
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 85,46*
€ 101,6974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,00*
€ 99,96
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 83,82*
€ 99,7458
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 83,69*
€ 99,5911
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.