Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 A2 M 3 x 10 H Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-70452030010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     70452030010
EAN/GTIN:
     4036758195954
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A2 M 3 x 10 H Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,4
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
5,6
Schaft:
1
Kreuzschlitzbreite:
3
Radius:
5
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,41*
€ 56,4179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,70*
€ 55,573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,53*
€ 50,6107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.