Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570-A A4 M 12 A 94 x NW 80 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 3570-A A4 M 12 A 94 x NW 80 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A
Artikel-Nr.:
     588-35704120800
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     35704120800
EAN/GTIN:
     4056054720384
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570-A A4 M 12 A 94 x NW 80 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A
Weitere Informationen:
für Rohrdurchmesser in mm:
80
Durchmesser:
12
Gewindelänge:
50
Innenweite:
94
für Rohrdurchmesser in Zoll:
3
Höhe:
138
Öffnungsweite:
106
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,491*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,1491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,651*
€ 123,34469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,081*
€ 121,47639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,681*
€ 117,43039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,991*
€ 115,41929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,491*
€ 96,97429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.