Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570-A A4 M 10 A 38 x NW 25 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 3570-A A4 M 10 A 38 x NW 25 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A
Artikel-Nr.:
     588-35704100250
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     35704100250
EAN/GTIN:
     4056054720339
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570-A A4 M 10 A 38 x NW 25 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A
Weitere Informationen:
für Rohrdurchmesser in mm:
25
Durchmesser:
10
Gewindelänge:
40
Innenweite:
38
für Rohrdurchmesser in Zoll:
1
Höhe:
76
Öffnungsweite:
48
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.