Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570-A A4 M 8 A 25 x NW 15 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 3570-A A4 M 8 A 25 x NW 15 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A
Artikel-Nr.:
     588-35704080150
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     35704080150
EAN/GTIN:
     4056054720261
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570-A A4 M 8 A 25 x NW 15 Rundstahlbügel (U-Bügel), Form A
Weitere Informationen:
für Rohrdurchmesser in mm:
15
Durchmesser:
8
Gewindelänge:
20
Innenweite:
25
für Rohrdurchmesser in Zoll:
43132
Höhe:
42
Öffnungsweite:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,812*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,662*
€ 24,58778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,152*
€ 23,98088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,182*
€ 22,82658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,372*
€ 21,86268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,942*
€ 21,35098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,812*
€ 17,62628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.