Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965-TX (~ISO 14581) A2 M 4 x 14 T-20 Senkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965-TX (~ISO 14581) A2 M 4 x 14 T-20 Senkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-0965204001432
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0965204001432
EAN/GTIN:
     4036758273553
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965-TX (~ISO 14581) A2 M 4 x 14 T-20 Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,2
Durchmesser:
4
Antrieb Innensechsrund:
T 20
Kopfdurchmesser:
7,5
Schaft:
1,4
Länge:
14
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,40*
€ 75,446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,32*
€ 70,5908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,60*
€ 67,354
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.