| |
|
| Artikel-Nr.: 588-0965203001632 Herst.-Nr.: 0965203001632 EAN/GTIN: 4036758273300 |
| |
|
| | |
| DIN 965-TX (~ISO 14581) A2 M 3 x 16 T-10 Senkschrauben mit Innensechsrund Weitere Informationen: | | Kopfhöhe: | 1,65 | Durchmesser: | 3 | Antrieb Innensechsrund: | T 10 | Kopfdurchmesser: | 5,6 | Schaft: | 1 | Länge: | 16 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 a2 5x16 t25, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, ISO 14581, UNI 7688 |
| | |
| |