Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 (=DIN 913) A2 M 8 x 10 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09132080010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09132080010
EAN/GTIN:
     4036758115884
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 (=DIN 913) A2 M 8 x 10 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Durchmesser Kegelkuppe:
5,5
Durchmesser:
8
Eckmaß:
4,58
Schlüsselweite:
4
Innensechskanttiefe:
3
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14226
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0431*
€ 0,0714*
Lager 588
273
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 15,12*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,55*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,86*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.