Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 28 x 1,5 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712280
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712280
EAN/GTIN:
     4036758013616
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 28 x 1,5 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28
Stärke:
1,5
Innendurchmesser:
25,9
Breite:
3,2
Augenhöhe:
4,7
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,132*
€ 1,492*
Lager 588
54
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,315*
€ 75,655*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,655*
€ 90,02945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,855*
€ 80,74745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,385*
€ 77,80815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,635*
€ 74,53565
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 60,955*
€ 72,53645
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 58,315*
€ 69,39485
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.