Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN471A 28x1.2 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN471A 28x1.2 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen
Produktbild zu DIN471A 28x1.2 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen
Skizze zu DIN471A 28x1.2 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen
Symbol zu DIN471A 28x1.2 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen
Artikel-Nr.:
     3145-104478938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04712280
EAN/GTIN:
     4036758013616
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN471A 28x1.2 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen

Die Ringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherungselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.

Anwendung:
Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Getriebe, Apparatebau, Maschinenbau, Feinwerktechnik

Hinweis:
Montagelöcher und Ringenden nach Norm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
1.4122
d2:
26,6 mm
DIN:
471
s:
1,5 mm
d3:
25,9 mm
d1=für Wellen:
28 mm
Größe:
28x1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen 28mm, sicherungsring für wellen, sicherungsring 471, Edelstahlsicherungsringe, Niro-Sicherungsringe, Nirosicherungsringe, Nirosta-Sicherungsringe, Nirostasicherungsringe, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
60
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,122*
€ 1,482*
3 Tage
54
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,185*
€ 75,215*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,482*
€ 1,76358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.