Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 315 A4 M 16 Flügelmuttern, amerikanische (kantige) Form


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-03154160---01
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     03154160---01
EAN/GTIN:
     4036758453207
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
din 315 a4
~DIN 315 A4 M 16 Flügelmuttern, amerikanische (kantige) Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Flügelaußendurchmesser:
58,3
Flügelinnendurchmesser:
18
Höhe:
10,7 | 33
Außendurchmesser:
26,6
Flügelstärke:
6,3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 315 a, DIN 315, UNI 5448
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,4001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,872*
€ 131,93768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,082*
€ 129,80758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,982*
€ 126,11858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,442*
€ 124,28598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,002*
€ 104,72238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.