Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 315 A4 M 12 Flügelmuttern, amerikanische (kantige) Form


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-03154120---01
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     03154120---01
EAN/GTIN:
     4036758453177
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
din 315 a4
~DIN 315 A4 M 12 Flügelmuttern, amerikanische (kantige) Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
Flügelaußendurchmesser:
49,4
Flügelinnendurchmesser:
15
Höhe:
9 | 24,1
Außendurchmesser:
22,5
Flügelstärke:
4,5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 315 a, DIN 315, UNI 5448
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,49*
€ 99,3531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,33*
€ 97,9727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,03*
€ 94,0457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,31*
€ 91,9989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.