Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1500 mm, Orange
Artikel-Nr.:
     580-47610
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     V-100081-063
EAN/GTIN:
     15705020296274
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
vikan gerätestiel

Die Ultra Hygienischen Stiele von Vikan sind extrem leicht und trotzdem sehr stabil. Der glasfaserverstärkte Kunststoff des Stiels ist hochwertig verarbeitet.

Das Fehlen von Ritzen, Spalten und unnötigen Öffnungen verhindert ein Verstecken von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen, die zu einer Kreuzkontamination von Lebensmitteln führen können.

Um selbst mit fettigen oder schmierigen Händen einen guten Griff zu gewährleisten, sind die Stiele mit vertikalen Erhebungen und einer matten Oberfläche versehen.

An der Oberseite des Stiels befindet sich eine Öse zur Aufhängung.

Das Gewinde an der Unterseite ist zu allen Vikan-Produkten kompatibel. 


Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 1500mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,07*
€ 442,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 295,20*
€ 351,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,93*
€ 334,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,27*
€ 300,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 235,45*
€ 280,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 218,64*
€ 260,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,29*
€ 230,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.