Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ AG, max. 400bar, max. 150°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ AG, max. 400bar, max. 150°C,
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ AG, max. 400bar, max. 150°C,
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ AG, max. 400bar, max. 150°C,
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ AG, max. 400bar, max. 150°C,
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ AG, max. 400bar, max. 150°C,
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ AG, max. 400bar, max. 150°C,
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ AG, max. 400bar, max. 150°C,
Artikel-Nr.:
     580-13300
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     561602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handverschraubung

  • Material : Messing 
  • Eingang : 3/8 Zoll Außengewinde
  • Ausgang : M22 Überwurf
  • Druck max. : 400 bar
  • Temparatur max. : 150° C
  • Höhe : 50 mm
  • passend für Kärcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,02*
€ 8,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 9,89*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.