Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ IG, max. 400bar, max. 150°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ IG, max. 400bar, max. 150°C,
Handverschraubung System2000, M22 Überwurf auf 3/8“ IG, max. 400bar, max. 150°C,
Artikel-Nr.:
     580-13296
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     561502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handverschraubung

  • Material : Messing 
  • Eingang : 3/8 Zoll Innengewinde
  • Ausgang : M22 Überwurf
  • Druck max. : 400 bar
  • Temparatur max. : 150° C
  • Höhe : 47 mm
  • passend für Kärcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 9,70*
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,37*
€ 9,70*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.