Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe reduziert, E=1/2“ IG, A=3/8“ IG, max. 50bar, 26mm lang, Messing vernickelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Muffe reduziert, E=1/2“ IG, A=3/8“ IG, max. 50bar, 26mm lang, Messing vernickelt
Muffe reduziert, E=1/2“ IG, A=3/8“ IG, max. 50bar, 26mm lang, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     580-12460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     518534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Fittings
Messingfittings

  • Material : Messing vernickelt
  • Druck max. : 50 bar
  • Eingang : 1/2Zoll Innengewinde
  • Ausgang : 3/8 Zoll Innengewinde
  • Länge : 26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.