Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JWIPC Mini PC K115 Core-i5 1235U (K115-i5 1235U-8G-256G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     577-1081442
Hersteller:
     JWIPC
Herst.-Nr.:
     K115-i5 1235U-8G-256G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
mini-pc 8 gb ram
CPU: Intel Core i5-1235U Prozessor • (10 Kerne, 12 Threads, 12 MB Cache, max. 4.40 GHz) RAM: 8 GB DDR4 Grafik: Intel Iris Xe Grafik SSD: 256 GB M.2 NVMe Netzwerk: 2x Realtek 8111H Gigabit LAN WLAN: Intel Wi-Fi 6E 802.11ax 2.4 Gbps Bluetooth 5.2 Audio: Realtek ALC897 HD Audio IC Schnittstellen vorne: • 2x USB 3.0 • 1x Line-out, Mic-in • 1x USB Type-C • Power Button Anschlüsse links: • 2x Comport Anschlüsse hinten: • 4x HDMI • 3x USB 3.0 • 2x RJ-45 • Netzteilanschluss 12V DC IN, 2.5/5.5 DC Jack Schnittstellen intern: • 1x M.2 2230 für WLAN/Bluetooth • 1x M.2 2280 für SSD (SATA ) • 1x M.2 3042/3052 für 4G/5G mobiles Internet Kühlung: passiv TPM: 2.0 Abmessungen: 190 x 148 x 30 mm (LxBxH) Sonstiges: unterstützt Watchdog Funktion, 24/7 fähig
Weitere Suchbegriffe: mini pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.