Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Micro CUN 512 inkl. Windows 11 Pro (i5-1235U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step PC Micro CUN 512 inkl. Windows 11 Pro (i5-1235U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD WL
Artikel-Nr.:
     577-1081092
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1081092
EAN/GTIN:
     4260700592632
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i5-1235U Prozessor - 12M Cache, bis zu 4.40 GHz, 10 Kerne, 12 Threads RAM: 16 GB DDR4 (2x 8 GB) Grafik: Intel Iris Xe SSD: 512 GB M.2 NVMe Netzwerk: Realtek 8215B 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 Ethernet WLAN: Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Audio: Realtek ALC897 HD Audio Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.2 Typ-A - 1x USB 3.1Typ-C (Unterstützt 65W Netzteil, DisplayPort 1.2 und USB Charge) - 1x Line-in/out Combo port - Ein-/Ausschalter, Clear CMOS Anschlüsse hinten: - 2x HDMI 2.0a - 1x USB 3.1 Typ-C (Unterstützt 65W Netzteil, DisplayPort 1.2 und USB Charge) - 2x USB 2.0, 1x RJ-45 - Netzteilanschluss (12-19V) Maße: 120 x 120 x 37 mm (LxBxH) Sonstiges: - Anschluss von 4 Displays parallel mit jeweils 4096 x 2160 Pixel mit 60 Hz - Watchdog Funktion, TPM 2.0 Garantie: 24 Monate bring in sonstiges: inkl. VESA Halterung, optional Vor-Ort-Service
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,25*
€ 796,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,53*
€ 780,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,35*
€ 763,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,12*
€ 704,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.