Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1080950 Herst.-Nr.: LS55CG970NUXEN EAN/GTIN: 8806094993677 |
| |
|
| | |
| | | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, QLED Monitor, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Curved Monitore, Samsung Monitore (Curved), Samsung Gaming Monitore, Samsung Monitore (Gaming), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Samsung Monitore (Odyssey), Samsung Odyssey Monitore, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, samsung 55" 4k monitor, 165 hz monitor, gaming monitor 1ms |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.103,01* | € 2.252,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.230,06* | € 2.390,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,00* | ab € 2.364,00* | € 2.538,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.447,60* | € 2.618,40* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 2.622,11* | € 2.795,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|