Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1080825 Herst.-Nr.: SA580C-8GOC EAN/GTIN: 4711342290221 |
| |
|
| | |
| • 1x HDMI 2.0b (Max): 4096 x 2160 @ 60Hz • 3x DisplayPort 2.0 (Max): 7680 x 4320 @ 60Hz • 8 GB GDDR6 • 256 bit Grafik Interface • PCI Express 4.0 x16 • Dual slot Bauhöhe • Aktiv gekühlt • Maximal 4 Displays • Mindestens 600W Netzteil • Key Features: Sparkle ThermalSync ™, Metal Backplate, Pre Installed, Ray Tracing, Variable Rate Shading (VSR), DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Adaptive Sync, AV1 Encode / Decode, VP9 Bi t stream & Decoding, Intel Deep Link Hyper Compute, Intel Deep Link Hyper Encode, Intel Deep Link Stream Assist |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 174,73* | € 210,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,14* | € 216,85* | | | | Lager 577 | | | | | | € 5,90* | ab € 190,35* | € 226,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|